曜日別特売

DJリレー

DJリレー - Panasonic(パナソニック)
耐電圧
(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)4000Vrms
種類パワーリレー規格UL/C-UL、VDE最小適合負荷100mA 5V DC使用周囲温度(℃)-40~70電気的寿命10万回以上機械的寿命500万回以上内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
開放電圧(V)
感動電圧(V)
機能動作
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
接点材質
定格消費電力(W)
保護構造
補助形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85925533ADJ130051cプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925542ADJ130061cプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925551ADJ130121cプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925567ADJ130241cプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925576ADJ14012--DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925585ADJ14024--DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925594ADJ230051aプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925603ADJ230061aプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925612ADJ230121aプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925621ADJ230241aプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925637ADJ24012--DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925646ADJ24024--DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925655ADJ110481cプリント基板用端子DC48定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC16AgSnO20.15フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925664ADJ150481cプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の75%以下(20℃、初期)Single side stableAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925673ADJ210481aプリント基板用端子DC48定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC16AgSnO20.15フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925682ADJ250481aプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の75%以下(20℃、初期)Single side stableAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925691ADJ350481bプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の75%以下(20℃、初期)Single side stableAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925707ADJ111481cプリント基板用端子DC48定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC16AgSnO20.15フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925716ADJ151481cプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の75%以下(20℃、初期)Single side stableAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925725ADJ211481aプリント基板用端子DC48定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC16AgSnO20.15フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925734ADJ251481aプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の75%以下(20℃、初期)Single side stableAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925743ADJ351481bプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の75%以下(20℃、初期)Single side stableAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925752ADJ430121a1bプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925761ADJ430241a1bプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925777ADJ44012--DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--Au flashed AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925786ADJ44024--DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--Au flashed AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925795ADJ530052cプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925804ADJ530062cプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925813ADJ530122cプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925822ADJ530242cプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925831ADJ54012--DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--Au flashed AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925847ADJ54024--DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--Au flashed AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925856ADJ630052aプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925865ADJ630062aプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925874ADJ630122aプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925883ADJ630242aプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC10Au flashed AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925892ADJ64012--DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--Au flashed AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925901ADJ64024--DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latching--Au flashed AgSnO20.25-Without a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925917ADJ131051cプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925926ADJ131061cプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925935ADJ131121cプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925944ADJ131241cプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925953ADJ231051aプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925962ADJ231061aプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925971ADJ231121aプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925987ADJ231241aプリント基板用端子DC24定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWith a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85925996ADJ130481cプリント基板用端子DC48定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)2 coil latchingAC250AC16AgSnO20.25フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85926005ADJ410051a1bプリント基板用端子DC5定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC10Au flashed AgSnO20.15フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85926014ADJ410061a1bプリント基板用端子DC6定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC10Au flashed AgSnO20.15フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
85926023ADJ410121a1bプリント基板用端子DC12定格電圧の70%以下(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)1-coil latchAC250AC10Au flashed AgSnO20.15フラックスタイトWithout a test button
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする