新ダイワ
エンジンポンプ
ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
用途
田畑の潅水や散水に。
始動方式
リコイル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入吐出口径(mm)
出力(kW)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41626646
GP252
25
0.8
35
115
¥
43,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41626655
GPF4001-C
-
-
40
350
¥
74,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
41626673
GPF5001-C
-
-
30
600
¥
90,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。