新ダイワ
エンジンブロワ
便利なブロワ&バキューム兼用機。
エコエンジン搭載。
クルーズコントロール付。
始動が楽なソフトスタート付。
風量(m
3
/min)
8.7
本体質量(kg)
4.3
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
25.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×280×345
燃料タンク容量(L)
0.47
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグ
NGK BPM8Y
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628082
EBV262S
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません