新ダイワ
エンジンブロワ
長時間使用に適した背負いタイプ。
風量(m
3
/min)
19.7
本体質量(kg)
10.5
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
79.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
372×458×600
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
リコイルスタータ
点火プラグ
NGK BPMR8Y
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628125
EB803
¥104,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください