グンゼ 快適キルト遠赤加工 長袖U首 RP63102

グンゼ 快適キルト遠赤加工 長袖U首 RP63102 - グンゼグンゼ 快適キルト遠赤加工 長袖U首 RP63102 - グンゼ
(4件のレビュー)

グンゼのあったか肌着。
キルト編みで暖かい空気をたっぷり含み保温力アップ。
肌側綿100%でソフトな着心地。遠赤外線加工で保温性さらにアップ。

機能遠赤外線加工生地ダイヤ柄キルトホワイト混率(%)本体:(表裏)綿100、(中綿)ポリエステル100、袖口ゴム部:綿75、ポリエステル25再生紙使用マーク適合内容量1袋(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41304348RP63102M88~96165~175
2,200
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
41304366RP63102L96~104175~185
2,200
2,090
2,299(税込)
9日以内出荷
41304384RP63102LL104~112175~185
2,200
取扱い終了
41304402RP631023L108~116175~185
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 保温肌着
卸売・小売業

私、女ですがこちらの商品を着ています。
U首のため肌着の襟がシャツやブラウスから見えることもありません。
男性向けのため丈が長めでお尻まで暖かいです。

対象商品 : 41304366
2024-01-17
用途: 外での作業
ALTECその他業種

保温性に優れており、非常に暖かい下着です。厚手の違い商品も購入しましたが着心地はこちらの方が良いですね。キルトの強みでしょう。

対象商品 : 41304348
2022-12-13
用途: 着替えの時
不動産業

あたたかく着ごこちがよいとの事で夫はおおよろこびです。

対象商品 : 41304366
2022-03-06
用途: 仕事着
サービス業

凄く暖かいのでYシャツの下に着るとベストは不要です。
洗濯すると縮むので大き目のサイズが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする