モノタロウ

ダイヤモンドドライカップ クロス

ダイヤモンドドライカップ クロス - モノタロウダイヤモンドドライカップ クロス - モノタロウダイヤモンドドライカップ クロス - モノタロウ
(9件のレビュー)

厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプクロス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8.5内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)取扱説明書:
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスクを着用してください。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37527403クロス100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 作業時

リーズナブルで良いです。あとは耐久性です。これからわかっていくでしょう

対象商品 : 37527403
2020-12-05
用途: コンクリートブロック塀修復
卸売・小売業

値段が安かったので心配したが何の問題も無く使えた。
荒削りには最高の切れ味です。

2が参考にしています
対象商品 : 37527403
2020-08-05
用途: コンクリ床を均すため。
瀧澤研究所その他業種

コスパ良し。
コンクリ土間打ちの表面を均すのに使用。
20平米程を一枚で十分でした。

3が参考にしています
対象商品 : 37527403
2020-04-04
用途: 玄関まわりの岩石風コンクリートへのドアホン取り付け加工

岩石風コンクリートへドアホンを取り付けるため、20cm四方平面に削りました。研磨も速く充分でした。1年も経つと削り面も周りと汚れ具合が馴染み使いやすい刃物です。

1が参考にしています
対象商品 : 37527403
2021-10-29
用途: カンクリートのハツリ作業
小酒井設計製造業

カンクリート面のハツリに使用しましたが、カップの重量が大きくてアングルグラインダーの軸受には負荷が大きいのではと心配です、又、カップが大きいので安全カバーが取り付きません。外れて飛び出すと質量が大きいので怪我をする恐れが有りますので心配です。一作業ごとに取り付けネジの緩みを確認して使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 37527403
2020-06-22
用途: コンクリートの研磨

数回使用後に、付属のナイロンスペーサーが、使用中に熱により溶けて、空転してしまい、その後使用出来なくなった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 37527403
2017-05-20
用途: 石材研削に使用

この値段で、強力なパワーでかなり固い石材(油砥石にもなる凝灰岩?)の粗削りに使用。

1が参考にしています
対象商品 : 37527403
2018-11-14
用途: コンクリートpc版の切削加工に使用
矢野左官工業建設業・工事業

使用した感じではイマイチですね、ホームセンターで購入した2000円位のカップから交換しましたが切削スピードがかなり落ちました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする