曜日別特売
モノタロウ

ダイヤモンドドライカップターボ

ダイヤモンドドライカップターボ - モノタロウダイヤモンドドライカップターボ - モノタロウダイヤモンドドライカップターボ - モノタロウ
(13件のレビュー)

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)14内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)取扱説明書:
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスクを着用してください。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528347ターボ100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528347
2024-06-12
用途: コンクリートの段差埋め作業
製造業

DIYレベルですが工場周りのコンクリートが経年とともに段差が出来てきたため、こちらで削る作業に使いました。研磨面の形状が多数あり迷いましたが、ターボではなくもっと隙間のあるタイプの方が使いやすかったのではと思っております。コンクリートの上にペンキが塗ってあるため目詰まりし、面で当てるのではなく斜めに充てるように使用しました。

対象商品 : 37528347
2023-08-09
用途: コンクリート、石の切削
都築工芸

コンクリートは勿論、硬そうな石もグングン削れます。
硬いものへの当たりも、きつい抵抗なくソフトな感触です。
頻繁に使わないものなので、安くて評判の良い品をと探して購入しましたが
長期的に使う場合でなければ十分な性能だと思います。
2日間、ガンガン使いましたが切れ味は目立って落ちてないようです。

対象商品 : 37528347
2021-02-25
用途: コンクリートの研磨
株式会社土谷工業建設業・工事業

コンクリートとの当たりが、やさしいので、仕上げの研磨に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37528347
2019-12-15
用途: 駐車場コンクリートがほんの少し段差あったのでこのダイヤモンドカッターで削った。
山田輪店建設業・工事業

値段も安かったのでそんなに削る性能には期待してなかったのですが、すごく切れ味はよく最高です。おすすめできます。
乾式なのでホコリがすごく出るので工業用掃除機を使って作業することをおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 37528347
2020-02-20
用途: コンクリート面を削るのに使用

面をきれいに削るのに使用しているが、この価格で非常に満足している。他のサーフェイサーは1万円前後する。

1が参考にしています
対象商品 : 37528347
2019-03-21
用途: 天然石の研磨
その他業種

天然石の荒削りにサンダーでスキルタッチ オフセット形#36や#60で荒削りをしていましたが減りも早く中々削れませんだした。これを使ってみて何倍も早く削れ、刃が斜めになっているので使いやすいです。

4が参考にしています
対象商品 : 37528347
2018-07-16
用途: 会所蓋コンクリート削り
梅月堂製造業

思った以上に、早くきれいに削れました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 37528347
2017-12-01
用途: コンクリートの加工
建設業・工事業

手元にある金属用研磨しましたが、上手く削れず
コンクリート専用を購入しましたが、使ってびっくりしました
ビックリするくらい、さくさくと削れました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする