モノタロウ

ダイヤモンドドライカップ ダブル

ダイヤモンドドライカップ ダブル - モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブル - モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブル - モノタロウ
(15件のレビュー)

2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)取扱説明書:
注意
※作業時に圧力をかけすぎたり、偏った力をかけると、歪んだり、破片の原因になります。適切な圧力をかけ、均等な力でご使用ください。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37542828ダブル100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: コンクリート研磨

普通に削れる、広範囲でなければこれで十分、めったに使わないけどたまに使う

対象商品 : 37542828
2023-10-02
用途: コンクリート表面剥離
株式会社MCS建設業・工事業

仕上がりも良く、他の製品と比べても遜色ないです。コスパ良いので次回もリピート予定です。

対象商品 : 37542828
2022-10-27
用途: 塗装作業

コンクリートの研磨作業に使用しています。
平面はもちろん、アールを付けたり頑固に削ったりして大変重宝しています

対象商品 : 37542828
2022-07-22
用途: 青空水場のコンクリート整形

期待通りに削れます。ある程度、長持ちもしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 37542828
2022-01-20
用途: アスファルト、コンクリート研磨
建設業・工事業

アスファルト、コンクリート系の研磨は使ってます。
コスパ以上に、削り具合は、良し
使い回しに、良い

対象商品 : 37542828
2022-02-16
用途: コンクリートの面取り
不動産業

コストパフォーマンスに優れた良い商品です。使用感はまずまずで長く使えそうです。

対象商品 : 37542828
2020-12-05
用途: コンクリートブロック塀修復
卸売・小売業

値段が安かったので心配したが何の問題も無く使えた。
磨り減りも少なく最高の切れ味です。

1が参考にしています
対象商品 : 37542828
2019-12-10
用途: コンクリートブロックの表面研磨
サービス業

表面がはげしく凸凹したコンクリートブロックの表面を削るのに使った。結構な勢いで面白いように削れる。当然ながら粉塵がすごいことになったが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする