siroca
収納ワインセラー
スタイリッシュなワインセラー。
温度管理しながら、大切なワインを最適に保存できます。
加湿トレーつきで、コルクを乾燥から守ります。
高級感あふれるフルフラットタッチパネルです。
付属品
取扱説明書(保証書)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
90
品名・タイプ
ワインセラー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
制御可能温度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38644454
LNE-W306
6
265×500×405
8~18℃
オープン
取扱い終了
38644472
LNE-W2312
12
340×500×475
10~18℃
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください