三共空調
ヘアー取るミング 本体
食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。
電源
AC100V
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38807344
TR-HS
11
1人用
(本体部)315×180×455
0.53
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807353
TR-HW
20
2人用
(本体部)600×180×455
1.06
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。