曜日別特売

チューブ凍結ホルダー

チューブ凍結ホルダー - サンプラテックチューブ凍結ホルダー - サンプラテック

チューブの素早い凍結、回収に便利なホルダー!
スクリューキャップチューブは最大6本までセット可能です。
持ち手部分を液体窒素の容器の縁へ引っかけておくことも可能です。対応チューブ:外径12.5Φ以下、高さ47~73mm

材質SUS外径×高さH(Φmm×mm)60×250呼称6ウェル適合チューブ外径Φ12.5mm以下、高さ47~73mm内容量1個
注意
※凍結後、ネジが凍りつき、固くなります。ケガをしないよう、フタを開ける際は、耐寒グローブを着けてください。
※本製品に使用できるチューブは底の形状が自立型のものに限ります。丸底型は挿入時に安定しないため、推奨いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3933555528471
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする