曜日別特売

デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA

デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA - 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA - 旭・デュポン

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)サイズF仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)トラスコ品番756-1989種別シューズカバー材質タイケム(R)2000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム内容量1双
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38992826Tychem2000POBA
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする