曜日別特売

スノーブラシ 伸縮式 5段階 軽量アルミフレーム製 ウレタングリップ付き

スノーブラシ 伸縮式 5段階 軽量アルミフレーム製 ウレタングリップ付き - Meltec(大自工業)
(3件のレビュー)
幅(mm)345伸縮サイズ(mm)890~1460質量(g)745寸法(幅W×長さL)(mm)345×890~1460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325728SNB-15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-12
用途: 日々の雪落とし

1年目、無事終了。2年目、角度調整の部分が折れ、パテモリモリ接着、角度調整オミット。3年目、アルミパイプとヘッドの接合ビス部で割れ、ファイバーテープで強化。まぁ買う前から、ヘッド接合部に力が集中して割れる気はしてたので・・・製品の作りとしては甘いです。ユーザー的に角度調整は破損個所が増えるだけの不要機能ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39325728
2019-01-10
用途: トラックに使用
株式会社ロジスティクス坂尻

トラックのゲート部分に凍りついた雪を掃うのに去年から使用しています。伸縮式なので助手席でも場所を取らず、軽量なので使い易いです。なにより幅広なのでトラックには大変重宝しています。

対象商品 : 39325728
2018-12-22
用途: 雪下ろし
建設業・工事業

5段階なので伸縮がよい。雪が多いときは使い勝手よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする