曜日別特売

SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ

SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ - 日本紐釦貿易SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)

布タイプ。
しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。
薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。

サイズ約幅90cm×1m材質ポリエステル65%、綿35%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41669075SMZ-3W
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41669093SMZ-3B
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41669093
2020-05-16
用途: 趣味のバック作り
サロン・にしだその他業種

やはり織物接着芯は使いやすいが、値段が髙いのが、もう少し値段を下げてほしい。

対象商品 : 41669075
2018-09-17
用途: ハンドメイド作品を作る時に使います。

今まで不織布の接着芯を使ってましたが、布接着芯も使ってみたくて初めて購入。早速ポーチを作りました。すごくしっかりして、いい感じです!作っている時は、しっかりし過ぎてポーチには向かないかな?と思いましたが、ありです。リピ確定(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする