曜日別特売
SMZ-3B SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ 日本紐釦貿易 41669093

SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1枚注文コード41669093品番SMZ-3B
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

布タイプ。
しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。
薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。

色
黒
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
約幅90cm×1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41669093
2020-05-16
用途: 趣味のバック作り
サロン・にしだ 様(その他業種)

やはり織物接着芯は使いやすいが、値段が髙いのが、もう少し値段を下げてほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 41669075
2018-09-17
用途: ハンドメイド作品を作る時に使います。

今まで不織布の接着芯を使ってましたが、布接着芯も使ってみたくて初めて購入。早速ポーチを作りました。すごくしっかりして、いい感じです!作っている時は、しっかりし過ぎてポーチには向かないかな?と思いましたが、ありです。リピ確定(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする