日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
32
サイズ(mm)
6
内径(mm)
(ひも取付部分)6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41696445
S27-22-100
1袋(100個)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41696463
S27-22-G
1袋(10個)
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください