日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ブラックニッケル
高さ(mm)
33
サイズ(mm)
9
内径(mm)
(ひも取付部分)9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41696655
S27-28-100
1袋(100個)
¥
6,760
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
41696707
S27-28-BN
1袋(10個)
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください