日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
11
内径(mm)
(ひも取付部分)11
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41696768
S27-30-G
1袋(10個)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41696786
S27-30-100
1袋(100個)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください