ナスカン

ナスカン - 日本紐釦貿易ナスカン - 日本紐釦貿易ナスカン - 日本紐釦貿易ナスカン - 日本紐釦貿易ナスカン - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)
材質ダイキャストブラックニッケル高さ(mm)42サイズ(mm)11内径(mm)(ひも取付部分)11
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41696883S27-32-1001袋(100個)
8,260
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
41696908S27-32-BN1袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41696908
2017-02-05
用途: 鍵の携帯

各部の精度が悪く、安っぽい。同様のものを持っている中で最も出来が悪い。ただし、自宅やカバンの中に保管するカギにつけておく場合、これでも十分と思う。出先に鍵をぶら下げて持ち歩くには不安が残る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする