日本紐釦貿易
ナスカン
(1件のレビュー)
材質
ダイキャスト
色
アンティークゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
16
内径(mm)
(ひも取付部分)16
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41696987
S27-35-100
1袋(100個)
¥
8,560
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41697005
S27-35-AG
1袋(10個)
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください