日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
シルバー
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
22
内径(mm)
(ひも取付部分)22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697066
S27-37-100
1袋(100個)
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41697084
S27-37-S
1袋(10個)
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください