日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
22
内径(mm)
(ひも取付部分)22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697102
S27-38-G
1袋(10個)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
41697127
S27-38-100
1袋(100個)
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください