日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ブラックニッケル
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
22
内径(mm)
(ひも取付部分)22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697197
S27-40-100
1袋(100個)
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41697215
S27-40-BN
1袋(10個)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください