日本紐釦貿易
バッグ用ナスカン
材質
ダイキャスト
色
アンティークゴールド
高さ(mm)
50
サイズ(mm)
内径25×50H
内径(mm)
(ひも取付部分)25
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697398
S27-65-AG
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください