日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
高さ(mm)
28
サイズ(mm)
6
内径(mm)
(ひも取付部分)6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697477
S27-70-G
1袋(10個)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41697504
S27-70-100
1袋(100個)
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください