日本紐釦貿易
ナスカン
材質
ダイキャスト
色
ブラックニッケル
サイズ(mm)
9
高さ(mm)
28
内径(mm)
(ひも取付部分)9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697732
S27-76-BN
1袋(10個)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41697757
S27-76-100
1袋(100個)
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください