日本紐釦貿易
ミニレバーナスカン 丸
材質
ダイキャスト
色
シルバー
サイズ(mm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41699026
SJNA3-S
1袋(2個)
35
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41699035
SJNA3-S20
1袋(20個)
-
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください