設定情報
販売価格(税別)¥1,743~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日鉄ステンレス

【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 (10件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。

注文コード39766877 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39766877
2022-11-03
用途:
防犯カメラの屋根として
電気・ガス・熱供給・水道業

屋外ポールに取付けた防犯カメラの屋根として使用。好きな大きさに加工してくれるので助かる。商品の仕上がりも申し分なく思っていた通りの仕上がりとなり非常に満足。

対象商品:
39766877
2022-04-20
用途:
排水口目皿の蓋として使用

ちょっと高いけど、1枚だけ、作るのには、最適。寸法ピッタリにカットしてもらえるので、今後も利用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
39766877
2020-10-30
用途:
タブレットスタンドの重し兼安定台
教育・研究機関

アルミ製のタブレットスタンドの台座が小さめで、内蔵された重りも軽すぎてスタンドが倒れやすかったので、この円盤を裏に取り付けました。切断痕はバリもなく、無加工で使用できて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
39766877
2020-10-22
用途:
蜜絞り器の一部
教育・研究機関

要求寸法通りの素材なので素早く取り付け加工に時間が掛からず重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39766877
2020-09-27
用途:
排水口の蓋
株式会社スクエア 様 (サービス業)

値段も手頃で、装着して見ると、ぴったりとはまりました。切り口も滑らかでした。今後、また注文する時は、お願いしたいと思います。

対象商品:
39766877
2019-07-25
用途:
掃除口のふた用に・・・
教育・研究機関

排水管の掃除口のキャップが行方不明になってしまい、ふただけを探したのですが、見当たらず、色々探したところ、厚さと径がオーダーメイドで決められる本商品(ステンレス円盤)を見つけました。キャップの様にピッタリ・・・と言う訳にはいかないものの、まあまあ、ふたとして機能してくれています。
この様に、オーダーメイドでサイズが決められる部材の商品を、もっと増やしてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39766877
2019-06-13
用途:
居室内床の穴塞ぎ

希望寸法にピタリと合っていて助かりました。切断面も気持ち面取り加工?されていて触っても痛くはありませんでした。

対象商品:
39766877
2021-11-16
用途:
ハンドプレスのハンマー部品
製造業

切断面がガタガタで、まるで鋸で切ったような断面でした。「切断面がきれい」とか「面取り加工?」とかの書込みがあったので、安心していたのですが。ノーブランドなので、都度加工先が違うのかもしれません。断面が見える場所に使用するのはNGかと。今回は機能部品で、見た目は気にしないのでOKですが、今後の発注は無いかな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする