充電式ドライバドリル
高出力+高耐久ブラシレスモータ搭載
小型ボディに、十分なパワー
20段クラッチ+直結
2スピード切替
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
手締め機能
作業量(目安)
(1充電あたり)
穴あけ/(木工キリ ラワン厚さ30mm)Φ9mm:約700本、Φ27mm:約150本
ねじ締め/(Φ4.1×38mm ラワン)約480本
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×79×245
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ6.0×75
バッテリーリチウムイオン
適合バッテリーA-60698,A-60660
内容量1台
穴あけ/(木工キリ ラワン厚さ30mm)Φ9mm:約700本、Φ27mm:約150本
ねじ締め/(Φ4.1×38mm ラワン)約480本
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42832615
2019-06-10
- 用途:
- FRP、金属の穴開け加工
Aマリンワークス 様
(卸売・小売業)
ブラシレスモーターのせいかモーター部分がコンパクト、軽量で狭い場所での作業には良いと思います。モーターの耐久性は今後使ってみないとわかりません。
- 対象商品:
- 42832597
2019-02-28
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様
(製造業)
締め付けや穴明等便利に利用してます。割と力もあるので
さすが、makita と思います。
- 対象商品:
- 42832615
2017-11-06
- 用途:
- 機器等の取り付け作業
有限会社サンリツ 様
(卸売・小売業)
コンパクトな上パワーも有り満足。また、バッテリーの共用が出来るので無駄がない。