LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途
接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。
特性
耐水、耐湿
仕様
紫外線硬化型
適合
(推奨硬化促進剤)7649
色
淡黄色
主成分
嫌気性
硬化方式
嫌気硬化付加
引張剪断強度(N/mm
2
)
8~26
粘度(mPa・s)
3000~7000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
68
表面硬化(秒)
12
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(250mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42277533
37433
¥
300,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください