LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE ネジロック剤 210 RED
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途
亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。
仕様
高強度
適合
(推奨硬化促進剤)7471、7649
色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~100
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
15/15
主成分
嫌気性
粘度(mPa・s)
8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1箱(250mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42278443
41029
¥
160,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください