アズワン
MRI室用静注台
仕様
2.0T(テスラ)対応
材質
(スタンド)アルミニウム・真鍮
寸法(mm)
(マットレス部)250×180×70
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×660~950
アズワン品番
0-9483-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41077408
-
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください