アズワン
MRI室用静注台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41077408
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
仕様
2.0T(テスラ)対応
材質
(スタンド)アルミニウム・真鍮
寸法(mm)
(マットレス部)250×180×70
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×660~950
アズワン品番
0-9483-01