Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
テガダームTMHPトランスペアレントドレッシング
用途
入浴・シャワーの際の防水・防汚に。ガーゼ・創傷被覆材のカバードレッシング・カテーテル穿刺部の固定に。
仕様
γ線滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00010000129
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※9534SPは9534HP、9536SPは9536HPの入数違いです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097324
9534SP
1箱(20枚)
60×70
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
41097333
9536SP
1箱(10枚)
100×120
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください