アズワン
折りたたみテーブル (車いす用)
材質
本体/スチール、テーブル/合板
質量(kg)
12
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付き)
本体寸法(mm)
596×480×655~985
天板寸法(mm)
596×395×18
天板耐荷重(kg)
約10(平均荷重)
アズワン品番
8-1559-01
折りたたみ寸法(mm)
905×125×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099248
HP1072
¥
22,900
¥
22,671
¥
24,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください