ウェルチ・アレン
アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 小児用(中)カフ付き 5098-29
仕様
ラテックスフリー
付属品
ソフトケース
種別
DS66ハンド型 小児用(中)カフ付き
測定範囲
0~300mmHg
精度
±3mmHg
アズワン品番
8-7546-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115628
5098-29
¥
25,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください