画像準備中

アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 小児用(中)カフ付き 5098-29

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41115628 品番5098-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
付属品ソフトケース 仕様ラテックスフリー 種別DS66ハンド型 小児用(中)カフ付き 測定範囲0〜300mmHg 精度±3mmHg アズワン品番8-7546-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41115628 5098-29 20412918 5098-29 デュラショック血圧計DS66ハンド型 ウェルチ・アレン デュラショック血圧計DS66ハンド型 ウェルチ・アレン 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする