アズワン
入れ歯ケース
(1件のレビュー)
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
100×80×55mm
質量(g)
45
耐熱温度(℃)
60℃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118568
4221
ブルー
8-1302-01
¥260
取扱い終了
41118577
4222
イエロー
8-1302-02
¥260
取扱い終了
41118586
4223
ホワイト
8-1302-03
¥260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください