曜日別特売

ヨッコイショテーブル(車椅子用摂食嚥下テーブル)

ヨッコイショテーブル(車椅子用摂食嚥下テーブル) - ニシウラヨッコイショテーブル(車椅子用摂食嚥下テーブル) - ニシウラ
仕様テーブル材質質量(kg)2.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)630×600×15アズワン品番8-9942-01適合寸法(mm)(車椅子肘掛け)厚み/15・25・30、幅/450~540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41125498-
36,600
36,500
40,150(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする