ニシウラ
ヨッコイショテーブル・クッションセット(車椅子用摂食嚥下テーブル)
仕様
テーブル・クッションセット
材質
テーブル/木、クッション/(中身)3層ウレタンフォーム・(カバー)綿パイル(PUラミネート防水加工)・ポリエステル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
テーブル・クッションセット
アズワン品番
8-9942-03
適合寸法(mm)
(車椅子肘掛け)厚み/15・25・30、幅/450~540
洗濯方法
洗濯可(クッションカバーのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125516
-
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください