曜日別特売

ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付)

ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) - ナビス(アズワン)ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) - ナビス(アズワン)ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) - ナビス(アズワン)ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダー付) - ナビス(アズワン)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。

仕様指先エンボス加工材質ラテックス全長240mm厚さ(mm)0.08mm(掌部)タイプ左右兼用箱寸法(mm)220×110×68内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41127442M8-9970-02
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
41127458S8-9970-03
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
41127467SS8-9970-04
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする