診察台カバー

診察台カバー - ナビス(アズワン)診察台カバー - ナビス(アズワン)診察台カバー - ナビス(アズワン)診察台カバー - ナビス(アズワン)診察台カバー - ナビス(アズワン)診察台カバー - ナビス(アズワン)

ソフトなクッション性と通気性に優れています。立体編物構造(フュージョン(R))を使用していますので、通気性・クッション性に優れています。

厚さ(mm)3.5mm素材ナイロン約74%・ポリエステル約26%洗濯方法洗濯可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合診察台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41133907F60188-8648-01600mm×1800mm用
8,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
41133916F65188-8648-02650mm×1800mm用
8,600
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
41133925F70188-8648-03700mm×1800mm用
9,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
41133934F75188-8648-04750mm×1800mm用
9,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
41133943F70198-8648-05700mm×1900mm用
9,600
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする