3M(スリーエム)
<リットマン>ステソスコープ[マスタークラシックII]
片面で低・高周波音が連続聴診できるサスペンデッド・ダイアフラムタイプです。
付属品
ソフトイアーチップ(大)
材質
チェストピース/ステンレス(2142G
タイプ
シングル
ダイアフラム径(Φmm)
Φ47mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142648
2144L
ブラック
¥
19,000
取扱い終了
41142736
1392
ネイビーブルー
¥
19,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください