カセッターキャビネット[薬剤台] L-3601 クリア 741×370×1593mm
- 仕様
- 組み立て式(要工具)
- セット内容
- 上部引出し:HA5-042 ×12個 (引出し内寸法:106×162×83mm×2)、上部引出し:HA5-021 ×36個 (引出し内寸法:102×162×50mm)、下部引出し:HA4-001 ×9個 (引出し内寸法:232×337×109mm)、下部引出し:HA4-002 ×3個 (引出し内寸法:233×338×50mm×2)、下部引出し:HA4-004 ×3個 (引出し内寸法:232×337×231mm)
- 材質
- 外枠/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂、天板/木製(メラミン樹脂加工)・前面ソフトエッジ
- 引出しの色
- クリアー
- 外寸法(mm)
- 741×370×1593(台高
- アズワン品番
- 0-2510-01
- 内容量
- 1個
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: カセッターキャビネット[薬剤台] L-3601 クリア 741×370×1593mm - サカセ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41143427-161019-02.jpg)


















