尿バック (ユーバック) 2500mL

尿バック (ユーバック) 2500mL - トップ
仕様EOG滅菌済(個包装)セット内容本体、チューブ1本材質バッグ・チューブ/塩化ビニール、ハンガー/金属サイズ274×340mmアズワン品番8-7877-01チューブ長さ(mm)1200±20mm内容量1箱(5セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411499462601
2,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4114994626014074123526012601 トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ) トップ 40741235トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ)トップ1箱(5式)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする