2601 尿バック (ユーバック) 2500mL トップ 41149946

尿バック (ユーバック) 2500mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5セット) 注文コード41149946 品番2601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,250
仕様EOG滅菌済(個包装) セット内容本体、チューブ1本 材質バッグ・チューブ/塩化ビニール、ハンガー/金属 サイズ274×340mm アズワン品番8-7877-01 チューブ長さ(mm)1200±20mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41149946 2601 40741235 2601 トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ) トップ トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ) トップ 1箱(5式) 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする