曜日別特売

塩分摂取量簡易測定器 (減塩モニタ)

塩分摂取量簡易測定器 (減塩モニタ) - アズワン
(1件のレビュー)

1日あたりの塩分(食塩)摂取量を早朝尿から測定演算します。
尿量と尿塩分濃度を測定し、1日の摂取塩分量を演算・デジタルで表示します

仕様カップ付き材質本体/ABS樹脂、カップ/PS(ポリスチレン)寸法(mm)125×110×190測定範囲2.0%以下質量(g)約100電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方法塩分/導電率法、尿量/抵抗導電率法測定対象早朝尿1000mL以下メモリー15データアズワン品番8-2424-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156632KME-03
27,000
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41156632
2019-10-15
用途: 腎臓病クレアチニン数値管理(塩分の取りすぎ管理)
その他業種

使いやすく、操作が簡単で手入れも簡単。
穴額使用し、腎臓病悪化を防ぎたい。
満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする