抜管防止手袋(クリアタイプ)

抜管防止手袋(クリアタイプ) - ナビス(アズワン)抜管防止手袋(クリアタイプ) - ナビス(アズワン)抜管防止手袋(クリアタイプ) - ナビス(アズワン)抜管防止手袋(クリアタイプ) - ナビス(アズワン)抜管防止手袋(クリアタイプ) - ナビス(アズワン)抜管防止手袋(クリアタイプ) - ナビス(アズワン)

手の甲側は透明で裂けにくい軟質PVC製で、装着したまま手の状態を観察できます。快適に装着できるように、手の甲側には細かな通気口を設け、掌側は光触媒機能による快適清涼素材を使用しています。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。

仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能材質本体/綿100%(光触媒機能付き)・PVC(軟質塩化ビニル樹脂)、手首部分/綿92%・ポリウレタン8%洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158258PG-LL
8,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
41158276PG-MM
8,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
41158294PG-SM(手首細)
8,200
7,798
8,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
41158312PG-C小児用
8,200
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする