レテラタイ(伸縮ネット包帯) 適合部位 肩・大腿・膝
- 材質
- ポリエステル・天然ゴム(ラテックスを含む)
- 種類
- 4号
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 32×25(伸長時)
- 適合部位
- 肩・大腿・膝
- アズワン品番
- 8-8913-04
- 内容量
- 1箱(1巻)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41164673 | 00064 | 20542418 | 00064 | ![]() | 伸縮ネット包帯 レテラタイ | SIGMAX(シグマックス) | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22














![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








