見守ライト 175×175×130

見守ライト 175×175×130 テクノスジャパン 見守ライト 175×175×130 テクノスジャパン

仕様照度約43200mcd 材質ABS樹脂 質量(g)約300 電源リチウムイオン充電池またはACアダプター(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×130 検知距離(m)最大約3(人感センサー) ライト種類LED×3個 アズワン品番8-6379-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41172242 CLEDA-1
24,000
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする